WERMA ITALIA SRL - WRA14210068 SIRENA MULTI-SUONO WM 42 SUONI 115-230VA - 14210068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 42
volume - 120 dB
Tipo di corrente - AC
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049787004265
Codice prodotto
WRA14210068
Cod. produttore
14210068
Produttore
WRA
Numero di toni:
42
volume:
120 dB
Tipo di corrente:
AC
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale del corpo:
Plastica
Corrente assorbita:
0.065 A
Sirena multitono con volume e toni regolabili Volume regolabile per applicazioni specifiche fino a 120 dB 42 toni per diverse applicazioni 3 toni controllabili dall'esterno Grado di protezione elevato IP 66
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL