pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA14200068 SIRENA MULTI-SUONO WM 42 SUONI 115-230VA - 14200068

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 42

  • volume - 120 dB

  • Tipo di corrente - AC

  • Colore del corpo - Rosso

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787004289

Codice prodotto

WRA14200068

Cod. produttore

14200068

Produttore

WRA

Numero di toni:

42

volume:

120 dB

Tipo di corrente:

AC

Colore del corpo:

Rosso

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale del corpo:

Plastica

Corrente assorbita:

0.065 A

Sirena multitono con volume e toni regolabili Volume regolabile per applicazioni specifiche fino a 120 dB 42 toni per diverse applicazioni 3 toni controllabili dall'esterno Grado di protezione elevato IP 66

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL