WERMA ITALIA SRL - WRA12605215 SIRENA MULTI-SUONO WM 4 SUONI 12-24VDC G - 12605215

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 4
volume - 105 dB
Tipo di corrente - DC
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049787000243
Codice prodotto
WRA12605215
Cod. produttore
12605215
Produttore
WRA
Numero di toni:
4
volume:
105 dB
Tipo di corrente:
DC
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP33
Materiale del corpo:
Plastica
Corrente assorbita:
0.08 A
Sirena elettronica multitono con 4 diverse opzioni di segnale 4 toni diversi I toni possono essere controllati esternamente per una segnalazione specifica dell'applicazione. Staffa integrata per un facile montaggio a parete senza accessori aggiuntivi.
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL


