pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA12320055 SIRENA ELETTRONICA WM ALTERNANTE 24VDC B - 12320055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • volume - 105 dB

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787000250

Codice prodotto

WRA12320055

Cod. produttore

12320055

Produttore

WRA

volume:

105 dB

Tipo di corrente:

DC

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale del corpo:

Plastica

Corrente assorbita:

0.1 A

Kompakte, elektronische Kleinsirene für vielfältige Anwendungen Aufmerksamkeitsstarke Signalisierung

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL