pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA11000067 SIRENA MULTI-SUONO EM 8 SUONI 115VAC BK - 11000067

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 8

  • volume - 100 dB

  • Tipo di corrente - AC

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 115 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787000601

Codice prodotto

WRA11000067

Cod. produttore

11000067

Produttore

WRA

Numero di toni:

8

volume:

100 dB

Tipo di corrente:

AC

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

115 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (NEMA):

4X

Corrente assorbita:

0.04 A

Potente sirena multitonale da incasso per la gamma di apparecchi di comando e segnalazione da 22,5 mm 8 tonalità regolabili Intensità sonora regolabile a seconda dell'impiego

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL