WERMA ITALIA SRL - WRA86200003 WEASSIST/ANDONWIRELESS TRANSCEIVER868MHZ - 86200003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protocollo di supporto per ASI - no
Larghezza - 70 mm
Altezza - 66 mm
Profondità - 70 mm
Numero di interfacce hw can - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4049787046500
Codice prodotto
WRA86200003
Cod. produttore
86200003
Produttore
WRA
Protocollo di supporto per ASI:
no
Larghezza:
70 mm
Altezza:
66 mm
Profondità:
70 mm
Numero di interfacce hw can:
0
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose I:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose II:
no
Certificato per aree pericolose UL classe III:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 1:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 2:
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):
no

Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL


