pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9918540000 WK S 0,6X3,5 - 9918540000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza totale - 175 mm

  • Dimensione (TX) - 3.5

  • Dimensione bit - 3.5 mm

  • Larghezza della lama - 3.5 mm

  • Con foro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248388905

Codice prodotto

WEI9918540000

Cod. produttore

9918540000

Produttore

WEI

Lunghezza totale:

175 mm

Dimensione (TX):

3.5

Dimensione bit:

3.5 mm

Larghezza della lama:

3.5 mm

Con foro:

no

Spessore della lama:

0.6 mm

Fissaggio a molla sferica:

no

Adatto per applicazione con impatto:

no

Due lati:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.