pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9800510000 38 WAY L.H. VARELCO I/F - 9800510000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9800510000 38 WAY L.H. VARELCO I/F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Numero di poli - 38

  • Corrente nominale - 1.5 A

  • Profondità - 76 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190561987

Codice prodotto

WEI9800510000

Cod. produttore

9800510000

Produttore

WEI

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Numero di poli:

38

Corrente nominale:

1.5 A

Profondità:

76 mm

Larghezza:

115 mm

Altezza:

70 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.