WEIDMULLER - WEI9445770000 RS 16IO 3W L H S - 9445770000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite
Numero di poli - 20
Tensione nominale - 24 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4032248252978
Codice prodotto
WEI9445770000
Cod. produttore
9445770000
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a vite
Numero di poli:
20
Tensione nominale:
24 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Altro
Corrente nominale:
1 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
72 mm
Larghezza:
90 mm
Altezza:
87 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


