pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9445710000 RS 16IO 1W L H S - 9445710000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 20

  • Tensione nominale - 24 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248252930

Codice prodotto

WEI9445710000

Cod. produttore

9445710000

Produttore

WEI

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Numero di poli:

20

Tensione nominale:

24 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Corrente nominale:

1 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

72 mm

Larghezza:

46 mm

Altezza:

87 mm

Modulo d'interfaccia con relè, LP2N 5.08mm, Collegamento a vite, Connettore a norma IEC60603-13 / DIN41651, Connettore maschio 20 poli, 1 filo, Indicatore di stato a LED per canale: verde, Separazione per canale: No, Fusibile nel canale: No

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER