pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9445100000 RSM-16 C 1CO S - 9445100000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9445100000 RSM-16 C 1CO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 20

  • Tensione nominale - 250 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248150960

Codice prodotto

WEI9445100000

Cod. produttore

9445100000

Produttore

WEI

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Numero di poli:

20

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

73 mm

Larghezza:

185 mm

Altezza:

109 mm

Modulo d'interfaccia con relè, RCL, LL2N 5,08 mm, Collegamento a vite, Connettore a norma IEC60603-13 / DIN41651, Connettore maschio 20 poli, 24 V DC ± 10%, 20 mA

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER