WEIDMULLER - WEI9205460000 ZUB MULTI 1037 - 9205460000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Connessione con cavo
Versione set - sì
Tecnica di innesto - 4 mm
Tensione di funzionamento massima - 1000 V
Categoria circuito di misura - CAT III
Confezione
1 PZ
EAN
4032248738731
Codice prodotto
WEI9205460000
Cod. produttore
9205460000
Produttore
WEI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Connessione con cavo
Versione set:
sì
Tecnica di innesto:
4 mm
Tensione di funzionamento massima:
1000 V
Categoria circuito di misura:
CAT III
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
Con valigia/borsa:
sì
Materiale isolante:
PVC
Capacità di carico corrente:
200 A
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


