pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9205140000 SVSE ESD 130 - 9205140000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9205140000 SVSE ESD 130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 130 mm

  • Isolato -

  • Con isolamento di protezione 1000 V - no

  • Rivestimento della maniglia - Impugnatura in plastica

  • Larghezza della testa - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248698943

Codice prodotto

WEI9205140000

Cod. produttore

9205140000

Produttore

WEI

Lunghezza:

130 mm

Isolato:

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Larghezza della testa:

10 mm

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Altezza testa:

10 mm

Testato ESD:

Tagliacavi laterale per la separazione di fili e conduttori