pagina iniziale

WEIDMULLER - SCDV 3.81/24/180F 3.2SN OR BX - 1035090000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 24

  • Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati

  • Esecuzione del connettore - Connettore fissato

  • Numero di serie di contatti a innesto - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248762385

Codice prodotto

WD1035090000

Cod. produttore

1035090000

Produttore

WEI1035090000

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

24

Tipo di connessione:

Connettore flessibile per circuiti stampati

Esecuzione del connettore:

Connettore fissato

Numero di serie di contatti a innesto:

2

Angolo circuito stampato/contatto:

90° (verticale verso l'alto)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento THR

Colore del corpo:

Arancione

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Tipo di fissaggio:

Saldare

Dimensione modulare dei contatti:

3.81 mm

Corrente nominale In:

17 A

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.81 mm

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Lunghezza del pin:

3.2 mm

Materiale del corpo isolante:

Poliammide

Temperatura d'esercizio:

-50÷120 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Altro

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.