pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9202090000 KT 80 NE - 9202090000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9202090000 KT 80 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione/azionamento - Esecuzione a nottolino meccanico

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 80 mm

  • Adatto per conduttore multifilare -

  • Adatto per conduttore a filo sottile -

  • Adatto per conduttori massicci -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248482320

Codice prodotto

WEI9202090000

Cod. produttore

9202090000

Produttore

WEI

Esecuzione/azionamento:

Esecuzione a nottolino meccanico

Adatto per il diametro max. del cavo:

80 mm

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per conduttori massicci:

Adatto per treccia in filo d'acciaio:

no

Lunghezza totale:

560 mm

Testina di taglio sostituibile:

no

Ganasce taglienti sostituibili:

no

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Isolato:

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Con protezione dagli impatti:

no

Tagliacavi tipo/modello Weidmuller 9202090000 - KT 80 NE