WEIDMULLER - WEI9200660000 LIF 6F638 RF - 9200660000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4...6 mm²
Colore dell'isolamento - Giallo
Isolamento - Totalmente isolato
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3×0,8 mm
Con presa - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4032248410507
Codice prodotto
WEI9200660000
Cod. produttore
9200660000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
4...6 mm²
Colore dell'isolamento:
Giallo
Isolamento:
Totalmente isolato
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3×0,8 mm
Con presa:
sì
Con linguetta:
no
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
sì
Corrente massima (Imax):
44 A
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


