pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9200380000 LIS 2,5M5 V - 9200380000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9200380000 LIS 2,5M5 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Tipologia - Esecuzione normale

  • Forma della bussola - Corto

  • Adatto per alte temperature (fino a 650° C) - no

  • Adatto per filo verniciato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4032248410224

Codice prodotto

WEI9200380000

Cod. produttore

9200380000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Tipologia:

Esecuzione normale

Forma della bussola:

Corto

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

no

Adatto per conduttore piatto:

no

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Isolamento:

Poliammide

Colore dell'isolamento:

Blu

Tipo di connessione:

Connettore terminale

Connettore a crimpare per conduttori in rame tipo/modello Weidmuller 9200380000 - LIS 2 5M5 V