pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9200320000 LIS 1,5M5 V - 9200320000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9200320000 LIS 1,5M5 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Esecuzione normale

  • Materiale - Rame

  • Protezione della superficie - Stagnato

  • Colore dell'isolamento - Rosso

  • Tipo di connessione - Connettore terminale

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4032248410149

Codice prodotto

WEI9200320000

Cod. produttore

9200320000

Produttore

WEI

Tipologia:

Esecuzione normale

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Colore dell'isolamento:

Rosso

Tipo di connessione:

Connettore terminale

Connettori per cavi con boccola in rame a forcella e imbuto di inserimento a forma di cono.