WEIDMULLER - WEI9200230000 LIR 6M4 V - 9200230000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4...6 mm²
Tipologia - Esecuzione normale
Serie di tensioni - Fino a 600 V
Adatto per conduttori massicci - no
Isolamento - PVC
Confezione
100 PZ
EAN
4032248410057
Codice prodotto
WEI9200230000
Cod. produttore
9200230000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
4...6 mm²
Tipologia:
Esecuzione normale
Serie di tensioni:
Fino a 600 V
Adatto per conduttori massicci:
no
Isolamento:
PVC
Tipo di connessione:
Connettore terminale
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Materiale:
Rame
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Per connessioni resistenti alla trazione:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore piatto:
no
Oil stop/barretta centrale:
no
Corrente nominale:
44 A
Numero di derivazioni:
1
Min. AWG-size:
12
Max. AWG-size:
10
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


