WEIDMULLER - WEI9046350000 FZ 160 - 9046350000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza totale - 160 mm
Lunghezza delle ganasce - 45 mm
Isolato - sì
Rivestimento della maniglia - Impugnatura in plastica
Design dell'impugnatura - Bicomponente
Confezione
1 PZ
EAN
4032248357659
Codice prodotto
WEI9046350000
Cod. produttore
9046350000
Produttore
WEI
Lunghezza totale:
160 mm
Lunghezza delle ganasce:
45 mm
Isolato:
sì
Rivestimento della maniglia:
Impugnatura in plastica
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Larghezza della testa:
15 mm
Altezza testa:
65 mm
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Materiale:
Acciaio
Testato ESD:
no
Con protezione dagli impatti:
no
Protezione della superficie:
Cromato
Peso:
138 g