WEIDMULLER - WEI9041480000 UNIVERSAL LONG - 9041480000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Diritto
Lunghezza - 225 mm
Design dell'impugnatura - Altro
Peso - 168.08 g
Con isolamento di protezione 1000 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
4008190397784
Codice prodotto
WEI9041480000
Cod. produttore
9041480000
Produttore
WEI
Forma:
Diritto
Lunghezza:
225 mm
Design dell'impugnatura:
Altro
Peso:
168.08 g
Con isolamento di protezione 1000 V:
no
Materiale:
Acciaio
Pinza a becco d'oca


