pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9040140000 CUTTER 20 A - 9040140000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 22 mm

  • Esecuzione/azionamento - Meccanico a una mano

  • Sezione max. del cavo - 95 mm²

  • Testina di taglio sostituibile - no

  • Adatto per conduttore multifilare - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190467098

Codice prodotto

WEI9040140000

Cod. produttore

9040140000

Produttore

WEI

Adatto per il diametro max. del cavo:

22 mm

Esecuzione/azionamento:

Meccanico a una mano

Sezione max. del cavo:

95 mm²

Testina di taglio sostituibile:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttori massicci:

sì

Adatto per treccia in filo d'acciaio:

no

Ganasce taglienti sostituibili:

no

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Isolato:

sì

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Con protezione dagli impatti:

no

Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.