pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9037590000 H16,0/29D ZH BL - 9037590000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9037590000 H16,0/29D ZH BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Tipologia costruttiva - Bussola d'estremità per cavi gemello

  • Lunghezza della bussola - 16 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato - sì

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190493165

Codice prodotto

WEI9037590000

Cod. produttore

9037590000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

16 mm²

Tipologia costruttiva:

Bussola d'estremità per cavi gemello

Lunghezza della bussola:

16 mm

Colore:

Blu

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

6

Materiale:

Rame

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER