WEIDMULLER - WEI9037360000 H16,0/29 ZH GN - 9037360000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 16 mm²
Tipologia costruttiva - Bussola d'estremità per cavi gemello
Lunghezza della bussola - 16 mm
Colore - Verde
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4008190492830
Codice prodotto
WEI9037360000
Cod. produttore
9037360000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
16 mm²
Tipologia costruttiva:
Bussola d'estremità per cavi gemello
Lunghezza della bussola:
16 mm
Colore:
Verde
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
6
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
sì
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


