pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9037200000 H0,5/14 ZH OR - 9037200000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9037200000 H0,5/14 ZH OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5 mm²

  • Tipologia costruttiva - Bussola d'estremità per cavi gemello

  • Lunghezza della bussola - 8 mm

  • Colore - Arancione

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190492397

Codice prodotto

WEI9037200000

Cod. produttore

9037200000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

0.5 mm²

Tipologia costruttiva:

Bussola d'estremità per cavi gemello

Lunghezza della bussola:

8 mm

Colore:

Arancione

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

20

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER