WEIDMULLER - WEI9036220000 H2,5/16DS BL - 9036220000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 10 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4032248068012
Codice prodotto
WEI9036220000
Cod. produttore
9036220000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
2.5 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
10 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
14
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
sì
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER