WEIDMULLER - WEI9032000000 MEKA GN CST - 9032000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Forma della lama - Diritto
Adatto per - Altro
Larghezza - 40 mm
Lunghezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4008190010102
Codice prodotto
WEI9032000000
Cod. produttore
9032000000
Produttore
WEI
Materiale:
Acciaio
Forma della lama:
Diritto
Adatto per:
Altro
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
40 mm
Lama spezzabile:
no
Lama seghettata:
no
Cassette intercambiabili con codifica a colori, con lunghezze di spellatura preimpostate per cavi coassiali standard nella forma di inserti per la CST. È pertanto possibile un rapido passaggio ad altri tipi di cavo.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


