pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9028230000 H150,0/54 GE - 9028230000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9028230000 H150,0/54 GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 150 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 32 mm

  • Colore - Giallo

  • Isolato -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008190891602

Codice prodotto

WEI9028230000

Cod. produttore

9028230000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

150 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

32 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

Altro

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER