WEIDMULLER - WEI9025790000 H0,34/12 TK SV - 9025790000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.34 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 8 mm
Colore - Turchese
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4008190121174
Codice prodotto
WEI9025790000
Cod. produttore
9025790000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
0.34 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
8 mm
Colore:
Turchese
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
22
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
sì
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


