WEIDMULLER - WEI9025760000 H0,25/12 HBL - 9025760000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.25 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 8 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4008190010027
Codice prodotto
WEI9025760000
Cod. produttore
9025760000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
0.25 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
8 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
24
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
sì
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER