pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9021190000 H25,0/30T SW - 9021190000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9021190000 H25,0/30T SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 25 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 16 mm

  • Colore - Nero

  • Isolato - sì

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190115166

Codice prodotto

WEI9021190000

Cod. produttore

9021190000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

25 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

16 mm

Colore:

Nero

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

Altro

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER