pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9019350000 H50,0/41D BL - 9019350000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9019350000 H50,0/41D BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 50 mm²

  • Lunghezza della bussola - 25 mm

  • Isolato -

  • Materiale dell'isolamento - Polipropilene (PP)

  • Colore - Blu

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190049263

Codice prodotto

WEI9019350000

Cod. produttore

9019350000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

50 mm²

Lunghezza della bussola:

25 mm

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Colore:

Blu

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Merce in nastro:

no

Dimensioni AWG:

1

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.