pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9019340000 H50,0/36D BL - 9019340000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9019340000 H50,0/36D BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 50 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 20 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato - sì

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190067632

Codice prodotto

WEI9019340000

Cod. produttore

9019340000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

50 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

20 mm

Colore:

Blu

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

1

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER