WEIDMULLER - WEI9019280000 H25,0/30D 16 GE - 9019280000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 25 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 16 mm
Colore - Giallo
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4008190038380
Codice prodotto
WEI9019280000
Cod. produttore
9019280000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
25 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
16 mm
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
Altro
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
sì
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


