pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9019250000 H10,0/28D R - 9019250000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9019250000 H10,0/28D R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 10 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 18 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato - sì

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190041410

Codice prodotto

WEI9019250000

Cod. produttore

9019250000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

10 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

18 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

8

Materiale:

Rame

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER