pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9019030000 H0,75/12D GR - 9019030000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9019030000 H0,75/12D GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 6 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato - sì

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190127787

Codice prodotto

WEI9019030000

Cod. produttore

9019030000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

0.75 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

6 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

18

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER