pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9018910000 H0,25/5 - 9018910000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9018910000 H0,25/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.25 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 5 mm

  • Colore - Altro

  • Isolato - no

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190068134

Codice prodotto

WEI9018910000

Cod. produttore

9018910000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

0.25 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

5 mm

Colore:

Altro

Isolato:

no

Materiale dell'isolamento:

Altro

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

24

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER