pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9009940000 AM ASI-SPEZIAL - 9009940000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9009940000 AM ASI-SPEZIAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 166 mm

  • Isolato -

  • Profondità di intaglio regolabile - no

  • Con tagliafilo - no

  • Lunghezza di asportazione isolamento regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248363391

Codice prodotto

WEI9009940000

Cod. produttore

9009940000

Produttore

WEI

Lunghezza:

166 mm

Isolato:

Profondità di intaglio regolabile:

no

Con tagliafilo:

no

Lunghezza di asportazione isolamento regolabile:

no

Taglio della spirale:

no

Sezione longitudinale:

Taglio rotondo:

no

Design dell'impugnatura:

Monocomponente

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Testato ESD:

no

Peso:

151 g

Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.