pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9008910000 SDIS 1.0X4.5X125 - 9008910000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9008910000 SDIS 1.0X4.5X125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 4.5 mm

  • Spessore della lama - 1 mm

  • Lunghezza della lama - 125 mm

  • Lunghezza totale - 236 mm

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248266692

Codice prodotto

WEI9008910000

Cod. produttore

9008910000

Produttore

WEI

Larghezza della lama:

4.5 mm

Spessore della lama:

1 mm

Lunghezza della lama:

125 mm

Lunghezza totale:

236 mm

Tipologia:

Diritto

Isolato:

Con isolamento di protezione 1000 V:

Cacciavite a taglio.