pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9007480000 DMS 3 SET 2 - 9007480000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 2.4 V

  • Velocità di rotazione al minimo, marcia 1 - 200...200 1/min

  • Peso con pacco accumulatore - 2.004 kg

  • Coppia di rotazione max. - 15 Nm

  • Numero delle batterie ricaricabili in dotazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190405298

Codice prodotto

WEI9007480000

Cod. produttore

9007480000

Produttore

WEI

Tensione nominale:

2.4 V

Velocità di rotazione al minimo, marcia 1:

200...200 1/min

Peso con pacco accumulatore:

2.004 kg

Coppia di rotazione max.:

15 Nm

Numero delle batterie ricaricabili in dotazione:

1

Avvitatore cartongesso:

Con caricatore:

Regolazione coppia:

15...15 Nm

Velocità di rotazione al minimo, marcia 2:

400...400 1/min

Adatto per viti ad spirale:

no

Adatto per diametro vite:

0.25...0.25 mm

Lunghezza:

78 mm

Larghezza:

325 mm

Altezza:

205 mm

Il cacciavite elettrico con coppia di serraggio è utensile progettato ergonomicamente che permette il funzionamento con una mano sola. Permette di lavorare senza fatica in tutte le posizioni di montaggio. Include inoltre un limitatore di coppia automatico e ha un'elevata accuratezza di ripetizione.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER