WEIDMULLER - WEI9007450000 AKKU DMS 3 - 9007450000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 2.4 V
Portata - 2.8 Ah
Peso - 144.27 g
Confezione
1 PZ
EAN
4008190450106
Codice prodotto
WEI9007450000
Cod. produttore
9007450000
Produttore
WEI
Tensione nominale:
2.4 V
Portata:
2.8 Ah
Peso:
144.27 g
Batteria di ricambio progettata per diversi elettroutensili.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


