WEIDMULLER - WEI9007440000 DMS 3 - 9007440000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 2.4 V
Velocità di rotazione al minimo, marcia 1 - 200...200 1/min
Peso con pacco accumulatore - 400 kg
Coppia di rotazione max. - 2.5 Nm
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4008190404987
Codice prodotto
WEI9007440000
Cod. produttore
9007440000
Produttore
WEI
Tensione nominale:
2.4 V
Velocità di rotazione al minimo, marcia 1:
200...200 1/min
Peso con pacco accumulatore:
400 kg
Coppia di rotazione max.:
2.5 Nm
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione:
1
Avvitatore cartongesso:
sì
Con caricatore:
no
Regolazione coppia:
0.3...2.5 Nm
Velocità di rotazione al minimo, marcia 2:
400...400 1/min
Adatto per viti ad spirale:
no
Adatto per diametro vite:
0.25...0.25 mm
Lunghezza:
78 mm
Larghezza:
239 mm
Altezza:
127 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER