pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9006870000 H16,0/25,5X BL SV - 9006870000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9006870000 H16,0/25,5X BL SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 12 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190332327

Codice prodotto

WEI9006870000

Cod. produttore

9006870000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

16 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

12 mm

Colore:

Blu

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

6

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

Per cavi resistenti al corto circuito:

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER