pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9005180000 H0,14/10 GR SV - 9005180000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9005180000 H0,14/10 GR SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.14 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 6 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4008190859909

Codice prodotto

WEI9005180000

Cod. produttore

9005180000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

0.14 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

6 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

26

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER