pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9005160000 H6,0/23T ZH GN SV - 9005160000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9005160000 H6,0/23T ZH GN SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 6 mm²

  • Tipologia costruttiva - Bussola d'estremità per cavi gemello

  • Lunghezza della bussola - 12 mm

  • Colore - Verde

  • Isolato - sì

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190482749

Codice prodotto

WEI9005160000

Cod. produttore

9005160000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

6 mm²

Tipologia costruttiva:

Bussola d'estremità per cavi gemello

Lunghezza della bussola:

12 mm

Colore:

Verde

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

10

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER