pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9004430000 H2,5/19D ZH BL SV - 9004430000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9004430000 H2,5/19D ZH BL SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Tipologia costruttiva - Bussola d'estremità per cavi gemello

  • Lunghezza della bussola - 10 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato -

Confezione

  • 250 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190099367

Codice prodotto

WEI9004430000

Cod. produttore

9004430000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

2.5 mm²

Tipologia costruttiva:

Bussola d'estremità per cavi gemello

Lunghezza della bussola:

10 mm

Colore:

Blu

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

14

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER