pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9002660000 KT 12 - 9002660000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9002660000 KT 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 11 mm

  • Esecuzione/azionamento - Meccanico a una mano

  • Sezione max. del cavo - 16 mm²

  • Lunghezza totale - 63.5 mm

  • Testina di taglio sostituibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190181970

Codice prodotto

WEI9002660000

Cod. produttore

9002660000

Produttore

WEI

Adatto per il diametro max. del cavo:

11 mm

Esecuzione/azionamento:

Meccanico a una mano

Sezione max. del cavo:

16 mm²

Lunghezza totale:

63.5 mm

Testina di taglio sostituibile:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttori massicci:

Adatto per treccia in filo d'acciaio:

no

Ganasce taglienti sostituibili:

no

Adatto per conduttore a filo sottile:

Isolato:

Con isolamento di protezione 1000 V:

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Con protezione dagli impatti:

Design dell'impugnatura:

Altro

Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER