pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9002170000 KT ZQV - 9002170000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 14 mm

  • Esecuzione/azionamento - Meccanico a una mano

  • Testina di taglio sostituibile - no

  • Adatto per conduttore multifilare - sì

  • Adatto per conduttori massicci - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248291670

Codice prodotto

WEI9002170000

Cod. produttore

9002170000

Produttore

WEI

Adatto per il diametro max. del cavo:

14 mm

Esecuzione/azionamento:

Meccanico a una mano

Testina di taglio sostituibile:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttori massicci:

sì

Adatto per treccia in filo d'acciaio:

no

Ganasce taglienti sostituibili:

no

Adatto per conduttore a filo sottile:

no

Isolato:

sì

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Con protezione dagli impatti:

no

Design dell'impugnatura:

Altro

Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.