WEIDMULLER - WEI8951020000 TOS 24VAC/48VDC 0,5A - 8951020000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 19.2...28.8 V
Tipo di tensione d'ingresso - AC
Tensione d'uscita - 5...48 V
Tipo di tensione d'uscita - DC
Corrente d'esercizio nominale Ie - 0.5 A
Confezione
10 PZ
EAN
4032248741786
Codice prodotto
WEI8951020000
Cod. produttore
8951020000
Produttore
WEI
Tensione d'ingresso:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione d'ingresso:
AC
Tensione d'uscita:
5...48 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
0.5 A
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


