pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8950720000 TOS 24VDC/48VDC 0,1A - 8950720000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Tensione d'uscita - 5...48 V

  • Tipo di tensione d'uscita - DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 0.1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248742097

Codice prodotto

WEI8950720000

Cod. produttore

8950720000

Produttore

WEI

Tensione d'ingresso:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione d'uscita:

5...48 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

0.1 A

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER